Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA653.021 KIT GUIDA DIN PER ALUBOX 653.01 - 653.021

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA653.021 KIT GUIDA DIN PER ALUBOX 653.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP66/IP67

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636189710

Artikelnummer

SCA653.021

Herstellernummer

653.021

Hersteller

SCA

Form:

quadratisch

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

ja

Anreihbar:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Witterungsbeständig:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

GRIGIO ACCIAIO ZINCATO