SCAME PARRE S.P.A. - SCA655.0015 PIASTRA DI FONDO EASYBOX MIS.1 - 655.0015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 294 mm
Breite - 267 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
Serie EASYBOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636080611
Artikelnummer
SCA655.0015
Herstellernummer
655.0015
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
294 mm
Breite:
267 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di fondo in acciaio zincato


