SCAME PARRE S.P.A. - SCA655.0025 PIASTRA DI FONDO EASYBOX MIS.2 - 655.0025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 294 mm
Breite - 407 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
Serie EASYBOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636080673
Artikelnummer
SCA655.0025
Herstellernummer
655.0025
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
294 mm
Breite:
407 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di fondo in acciaio zincato


