SCAME PARRE S.P.A. - SCA655.0035 PIASTRA DI FONDO EASYBOX MIS.3 - 655.0035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 444 mm
Breite - 407 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
Serie EASYBOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636080727
Artikelnummer
SCA655.0035
Herstellernummer
655.0035
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
444 mm
Breite:
407 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di fondo in acciaio zincato


