SCAME PARRE S.P.A. - SCA655.0040 BASE QUADRO EASYBOX MIS.4 - 655.0040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 670 mm
Breite - 460 mm
Tiefe - 245 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Serie EASYBOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636080758
Artikelnummer
SCA655.0040
Herstellernummer
655.0040
Hersteller
SCA
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
670 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
245 mm
Breite in Teilungseinheiten:
20
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Anzahl der Module:
80
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
4
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035


