SCAME PARRE S.P.A. - SCA655.0044 PIASTRA DI FONDO ISOLANTE EASYBOX MIS.4 - 655.0044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 594 mm
Breite - 407 mm
Lochung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Serie EASYBOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636110776
Artikelnummer
SCA655.0044
Herstellernummer
655.0044
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
594 mm
Breite:
407 mm
Lochung:
nein
Piastra di fondo in materiale isolante


