SCAME PARRE S.P.A. - SCA655.02201 QUADRO EASYBOX MIS.2 INOX - 655.02201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Tür
Art der Tür - Einzel
Transparenter Deckel/Tür - nein
Höhe - 370 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Serie EASYBOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636088471
Artikelnummer
SCA655.02201
Herstellernummer
655.02201
Hersteller
SCA
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Höhe:
370 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
245 mm
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Schutzklasse:
II
Quadro di distribuzione stagno in acciaio inox, fornito con porta cieca già montata


