Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA655.02401 QUADRO EASYBOX MIS.4 INOX - 655.02401

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA655.02401 QUADRO EASYBOX MIS.4 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Art der Tür - Einzel

  • Transparenter Deckel/Tür - nein

  • Höhe - 670 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636088495

Artikelnummer

SCA655.02401

Herstellernummer

655.02401

Hersteller

SCA

Montageart:

Aufputz

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Höhe:

670 mm

Breite:

460 mm

Tiefe:

245 mm

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

Schutzklasse:

II

Quadro di distribuzione stagno in acciaio inox, fornito con porta cieca già montata