SCAME PARRE S.P.A. - SCA655.32024 KIT SCATOLATO EASYBOX L=320 - 655.32024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Montageplatte - ja
Mit Tragschiene - ja
Mit Abdeckung - ja
Höhe - 150 mm
Breite - 320 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Serie EASYBOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636080871
Artikelnummer
SCA655.32024
Herstellernummer
655.32024
Hersteller
SCA
Mit Montageplatte:
ja
Mit Tragschiene:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Höhe:
150 mm
Breite:
320 mm
Pannello speciale per interruttore scatolato, completo di piastra metallica con guida DIN


