SCAME PARRE S.P.A. - SCA656.0222 PIASTRA PER FISSAGGIO TORRETTA MBOX2 - 656.0222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Breite - 365 mm
Bemessungsspannung - 230/400 V
Höhe - 440 mm
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8001636195193
Artikelnummer
SCA656.0222
Herstellernummer
656.0222
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Breite:
365 mm
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
440 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tiefe:
290 mm
PIASTRA DI FISSAGGIO MBOX2


