Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA656.0924-000 QUADRO MBOX2 VUOTO X 4 PRESE OMNIA + EM - 656.0924-000

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA656.0924-000 QUADRO MBOX2 VUOTO X 4 PRESE OMNIA + EM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Breite - 365 mm

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Höhe - 440 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636217741

Artikelnummer

SCA656.0924-000

Herstellernummer

656.0924-000

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Breite:

365 mm

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

440 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Tiefe:

290 mm

IP66 16 DIN (2x8) SENZA PORTA