SCAME PARRE S.P.A. - SCA656.0926-000 QUADRO MBOX2 VUOTO X 6 PRESE OPTIMA + EM - 656.0926-000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Breite - 365 mm
Bemessungsspannung - 230/400 V
Höhe - 440 mm
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8001636217758
Artikelnummer
SCA656.0926-000
Herstellernummer
656.0926-000
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Breite:
365 mm
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
440 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tiefe:
290 mm
IP66 16 DIN (2x8) SENZA PORTA


