SCAME PARRE S.P.A. - SCA656.7024-054 MBOX2 CON MORSETTIERA PRESE S/FUSIBILI - 656.7024-054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsstrom - 16 A
Anschlussleistung - 3 kVA
Schutzart (IP) - IP66
Breite - 365 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636196398
Artikelnummer
SCA656.7024-054
Herstellernummer
656.7024-054
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsstrom:
16 A
Anschlussleistung:
3 kVA
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
365 mm
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
440 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Pole Hauptschalter:
2
Tiefe:
290 mm


