Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA656.7024-735 MBOX2 CON MORSETTIERA / PRESE S/FUSIBILI - 656.7024-735

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA656.7024-735 MBOX2 CON MORSETTIERA / PRESE S/FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Breite - 365 mm

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Höhe - 440 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636216003

Artikelnummer

SCA656.7024-735

Herstellernummer

656.7024-735

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

365 mm

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

440 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Tiefe:

290 mm

IP66