SCAME PARRE S.P.A. - SCA656.7824-457 MBOX2 CON SPINA+EMERGENZA PR.S/FUSIBILI - 656.7824-457

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 365 mm
Bemessungsspannung - 230/400 V
Höhe - 440 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636196725
Artikelnummer
SCA656.7824-457
Herstellernummer
656.7824-457
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
365 mm
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
440 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tiefe:
290 mm
IP65


