SCAME PARRE S.P.A. - SCA656.7926-714 MBOX2 MORSETT.+EMERGENZA PR. S/FUSIBILI - 656.7926-714

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 365 mm
Bemessungsspannung - 230/400 V
Höhe - 440 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636209807
Artikelnummer
SCA656.7926-714
Herstellernummer
656.7926-714
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
365 mm
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
440 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tiefe:
290 mm
MBOX2 morsett.+emergenza pr. s/fusibili. Serie commerciale: Serie MBOX2. Grado di protezione: IP65. Unità di alimentazione (*): Alimentaz da morset. di connes. N° uscite disponibili: 6. N° prese. 2P+T 16A (*): 4. N° prese. 3P+N+T 32A (*): 2. In disp. ing/tipoapparecchio: MT 4P 32A. In disp. ing/tipo apparecchio: Diff. 4P 40A 0,03A. Pot. prelevabile rif. Int. Gen: 18 KW. N° int. magn. 1P16A: 4.


