SCAME PARRE S.P.A. - SCA656.7926-721 MBOX2 MORSET. + EMERGENZA PR. S/FUSIBILI - 656.7926-721

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 365 mm
Bemessungsspannung - 230/400 V
Höhe - 440 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636212852
Artikelnummer
SCA656.7926-721
Herstellernummer
656.7926-721
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
365 mm
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
440 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tiefe:
290 mm
IP65


