SCAME PARRE S.P.A. - SCA656.9024-614 MBOX2 PER CAMPEGGIO CON 4 PRESE EUREKA - 656.9024-614

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Schutzart (IP) - IP66
Breite - 365 mm
Bemessungsspannung - 230/400 V
Höhe - 440 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636196916
Artikelnummer
SCA656.9024-614
Herstellernummer
656.9024-614
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
365 mm
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
440 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tiefe:
290 mm
IP66


