Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.5935-038 MBOX3 S/PORTA PR.OMNIA C/FUS+63A +EMERG. - 657.5935-038

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.5935-038 MBOX3 S/PORTA PR.OMNIA C/FUS+63A +EMERG.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite - 520 mm

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Höhe - 475 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636209586

Artikelnummer

SCA657.5935-038

Herstellernummer

657.5935-038

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

520 mm

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

475 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Tiefe:

380 mm

IP65