Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.6835-013 MBOX3 CON SPINA+EMERGENZA PR.C/FUSIBILI - 657.6835-013

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.6835-013 MBOX3 CON SPINA+EMERGENZA PR.C/FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Anschlussleistung - 35 kVA

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite - 520 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636204789

Artikelnummer

SCA657.6835-013

Herstellernummer

657.6835-013

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsstrom:

63 A

Anschlussleistung:

35 kVA

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

520 mm

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

475 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:

3

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:

1

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 4-polig:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Pole Hauptschalter:

4

Tiefe:

380 mm

IP65