Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.8036-247 MBOX3 CON MORSETTIERA PRESE S/FUSIBILI - 657.8036-247

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.8036-247 MBOX3 CON MORSETTIERA PRESE S/FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Breite - 520 mm

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Höhe - 475 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636225579

Artikelnummer

SCA657.8036-247

Herstellernummer

657.8036-247

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

520 mm

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

475 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Tiefe:

380 mm

IP66