SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.8835-087 MBOX3 CON SPINA+EMERGENZA PR.S/FUSIBILI - 657.8835-087

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsstrom - 63 A
Anschlussleistung - 35 kVA
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 520 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636205151
Artikelnummer
SCA657.8835-087
Herstellernummer
657.8835-087
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsstrom:
63 A
Anschlussleistung:
35 kVA
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
520 mm
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
475 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:
1
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
2
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Pole Hauptschalter:
4
Tiefe:
380 mm


