Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.8936-069 MBOX3 MORSETT.+EMERGENZA PR. S/FUSIBILI - 657.8936-069

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.8936-069 MBOX3 MORSETT.+EMERGENZA PR. S/FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Anschlussleistung - 18 kVA

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite - 520 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636207766

Artikelnummer

SCA657.8936-069

Herstellernummer

657.8936-069

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsstrom:

32 A

Anschlussleistung:

18 kVA

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

520 mm

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

475 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:

1

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:

3

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Pole Hauptschalter:

4

Tiefe:

380 mm

Perno di ottone M8 per collegamento di terra. - Morsettiera di alimentazione da 16mm2 (5 poli) per correnti fino a 32A e morsettiera da 35mm2 (5 poli) per correnti fino a 125A. - Possibilità di alloggiare tre fusibili di ricambio. - Possibilità di dotareil quadro di spina fissa da 63A o 125A. - Centralino 39 moduli DIN (3 file da 13 moduli) con porta fumé e serratura triangolare o chiave YALE. - Possibilità di istallare fino a 6 prese interbloccate Serie OMNIA 16/32A con o senza fusibili o fino a 9 prese da incasso Serie EUREKA 16/32A. - Nella versione senza porta è possibile installare fino a 4 prese interbloccate Serie OMNIA 16/32A e una presa interbloccata Serie OMNIA 63A. - Dispositivo provafusibili inserito nel vano centralino. Possibilità di alloggiare quattro fusibili di ricambio. - Possibilità di installare il pulsante di emergenza o un sezionatore con funzioni di comando funzionale e di emergenza.