SCAME PARRE S.P.A. - SCA658.0050-000 QUADRO MBOX5 VUOTO CON PORTA - 658.0050-000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsspannung - 230/400 V
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 670 mm
Höhe - 785 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636212876
Artikelnummer
SCA658.0050-000
Herstellernummer
658.0050-000
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsspannung:
230/400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
670 mm
Höhe:
785 mm
Tiefe:
400 mm
IP66 52 DIN (4x13) CON PORTA


