SCAME PARRE S.P.A. - SCA658.8050-702 MBOX5 CON MORSETTIERA PRESE S/FUSIBILI - 658.8050-702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsstrom - 100 A
Anschlussleistung - 55 kVA
Schutzart (IP) - IP66
Breite - 670 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636213934
Artikelnummer
SCA658.8050-702
Herstellernummer
658.8050-702
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsstrom:
100 A
Anschlussleistung:
55 kVA
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
670 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:
2
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
785 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:
2
Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig:
2
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Pole Hauptschalter:
4
Tiefe:
400 mm


