Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA658.8950-704 MBOX5 MORSETTIERA+EMERGENZA PRESE S/FUS. - 658.8950-704

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA658.8950-704 MBOX5 MORSETTIERA+EMERGENZA PRESE S/FUS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite - 670 mm

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Höhe - 785 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636214405

Artikelnummer

SCA658.8950-704

Herstellernummer

658.8950-704

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

670 mm

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

785 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Tiefe:

400 mm

IP65