SCAME PARRE S.P.A. - SCA658.8959-996 MBOX5 MORSETTIERA+EMERGENZA PRESE S/FUS. - 658.8959-996

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 670 mm
Bemessungsspannung - 230/400 V
Höhe - 785 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636234526
Artikelnummer
SCA658.8959-996
Herstellernummer
658.8959-996
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
670 mm
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
785 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tiefe:
400 mm
IP55


