SCAME PARRE S.P.A. - SCA672.2200 QUADRO DOMINO MOD.340 1 BLOCC. - 672.2200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe - 340 mm
Breite - 184 mm
Tiefe - 140 mm
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
8001636102252
Artikelnummer
SCA672.2200
Herstellernummer
672.2200
Hersteller
SCA
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
340 mm
Breite:
184 mm
Tiefe:
140 mm
Schutzart (IP):
IP66
RAL-Nummer:
7035
Contenitore modulare in tecnopolimero grigio RAL7035 IP66. Adatto per: n°1 presa flangia 136x125



