SCAME PARRE S.P.A. - SCA672.5622 CENTRALINO M550 24DIN PER 6 PRESE (4+2) - 672.5622

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe - 550 mm
Breite - 477 mm
Tiefe - 140 mm
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
8001636251691
Artikelnummer
SCA672.5622
Herstellernummer
672.5622
Hersteller
SCA
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
550 mm
Breite:
477 mm
Tiefe:
140 mm
Schutzart (IP):
IP66
RAL-Nummer:
7035
Contenitore modulare in tecnopolimero grigio RAL7035 IP66. Adatto per: n°6 prese flangia 136x125



