Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA674.1001 BASE SCATOLA DERIV. MODULO 2 USCITE - 674.1001

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA674.1001 BASE SCATOLA DERIV. MODULO 2 USCITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite - 256 mm

  • Höhe - 150 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

8001636209746

Artikelnummer

SCA674.1001

Herstellernummer

674.1001

Hersteller

SCA

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

256 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

115 mm

Centralino da installazione tipo/modello Scame Parre 674.1001 - BASE Scame Parre TOLA DERIV. MODULO 2 USCITE