Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA675.5054B CENTRAL.INC.C/P DOMINO 54M BI. - 675.5054B

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA675.5054B CENTRAL.INC.C/P DOMINO 54M BI.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 54

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636077970

Artikelnummer

SCA675.5054B

Herstellernummer

675.5054B

Hersteller

SCA

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

54

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

434 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

570 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

95 mm

Mit Schloss:

ja

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Montageplatte:

nein

DIN-Schiene:

ja

IP40 INCASSO 54 DIN 54+3 MÓD. BIANCO