Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA680.001 SCATOLA DER. D.65 C/PAS.IP55 - 680.001

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA680.001 SCATOLA DER. D.65 C/PAS.IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Anzahl der Einführungen - 4

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636066417

Artikelnummer

SCA680.001

Herstellernummer

680.001

Hersteller

SCA

Form:

rund

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP44

Anzahl der Einführungen:

4

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

nein

Tiefe:

35 mm

Durchmesser:

65 mm

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

SCATOLA DER. D.65 C/PAS.IP44