Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA680.003 SCATOLA DER. 80X 80 C/PAS.IP55 - 680.003

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA680.003 SCATOLA DER. 80X 80 C/PAS.IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Anzahl der Einführungen - 6

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636056173

Artikelnummer

SCA680.003

Herstellernummer

680.003

Hersteller

SCA

Form:

quadratisch

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP44

Anzahl der Einführungen:

6

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

nein

Länge:

80 mm

Breite:

80 mm

Tiefe:

40 mm

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

SCATOLA DER. 80X 80 C/PAS.IP44