SCAME PARRE S.P.A. - SCA685.008 SCATOLA DER.240X190 C/PAS.IP55 - 685.008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP55
Anzahl der Einführungen - 12
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Serie SCABOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636056234
Artikelnummer
SCA685.008
Herstellernummer
685.008
Hersteller
SCA
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Einführungen:
12
Farbe:
grau
Länge:
240 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
90 mm
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja


