SCAME PARRE S.P.A. - SCA686.224 SCATOLA DER.100X100 S/PAS IP56 TRASPAR. - 686.224

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP56
Farbe - grau
Länge - 100 mm
Packung
40 ST
Produktserien
Serie SCABOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636169545
Artikelnummer
SCA686.224
Herstellernummer
686.224
Hersteller
SCA
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP56
Farbe:
grau
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Scatola bassa - Coperchio trasparente


