SCAME PARRE S.P.A. - SCA686.228 SCATOLA DER.240X190 IP56 TRASP - 686.228

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP56
Farbe - grau
Länge - 240 mm
Packung
16 ST
Produktserien
Serie SCABOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636077031
Artikelnummer
SCA686.228
Herstellernummer
686.228
Hersteller
SCA
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP56
Farbe:
grau
Länge:
240 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
90 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja
Scatola bassa - Coperchio trasparente


