SCAME PARRE S.P.A. - SCA686.408 SCATOLA DER.240X190 ALTA IP56 - 686.408

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP56
Farbe - grau
Länge - 240 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Serie SCABOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636066936
Artikelnummer
SCA686.408
Herstellernummer
686.408
Hersteller
SCA
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP56
Farbe:
grau
Länge:
240 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
125 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja
SCATOLA CON PARETI LISCE. Coperchio a vite. SCATOLA ALTA COPERCHIO CIECO. (K2) i 686.431 (K1) Accetta staffe di fissaggio art. 654.0021. (◆) Adatta per il montaggio del kit cerniere.


