Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA686.409 SCATOLA DER.300X220 ALTA IP56 - 686.409

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA686.409 SCATOLA DER.300X220 ALTA IP56

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Farbe - grau

  • Länge - 300 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636066943

Artikelnummer

SCA686.409

Herstellernummer

686.409

Hersteller

SCA

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP56

Farbe:

grau

Länge:

300 mm

Breite:

220 mm

Tiefe:

170 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

SCATOLA CON PARETI LISCE. Coperchio a vite. SCATOLA ALTA COPERCHIO CIECO