Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA686.424 SCATOLA DER.100X100 ALTA IP56 TRASPAR. - 686.424

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - universal

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Farbe - grau

Packung

  • 24 ST

EAN

8001636169576

Artikelnummer

SCA686.424

Herstellernummer

686.424

Hersteller

SCA

Form:

quadratisch

Bestückung:

ohne

Montageart:

universal

Schutzart (IP):

IP56

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

ja

Länge:

100 mm

Breite:

100 mm

Tiefe:

80 mm

Anreihbar:

ja

Art der Gehäusedurchführung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

Montagedeckel

Deckelbefestigung:

geschraubt

Witterungsbeständig:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

IP56 GW 650°C HALOGEN FREE GRIGIO TECNOPOLIMERO CON PARETI LISCE