SCAME PARRE S.P.A. - SCA686.429 SCATOLA DER.300X220 ALTA 56 TR - 686.429

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP56
Farbe - grau
Länge - 300 mm
Packung
6 ST
Produktserien
Serie SCABOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636077062
Artikelnummer
SCA686.429
Herstellernummer
686.429
Hersteller
SCA
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP56
Farbe:
grau
Länge:
300 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
170 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja
SCATOLA CON PARETI LISCE. Coperchio a vite. SCATOLA ALTA COPERCHIO TRASP.


