Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA686.430 SCATOLA DER.380X300 ALTA IP56 TRASP. - 686.430

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA686.430 SCATOLA DER.380X300 ALTA IP56 TRASP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Farbe - grau

  • Länge - 380 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636143248

Artikelnummer

SCA686.430

Herstellernummer

686.430

Hersteller

SCA

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP56

Farbe:

grau

Länge:

380 mm

Breite:

300 mm

Tiefe:

170 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

SCATOLA CON PARETI LISCE. Coperchio a vite. SCATOLA ALTA COPERCHIO TRASP.