SCAME PARRE S.P.A. - SCA688.204.R SCATOLA DER.100X100 S/PAS.IP55 CUBIK 960 - 688.204.R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bestückung - ohne
Form - quadratisch
Montageart - universal
Einführung von hinten - ja
Länge - 100 mm
Packung
40 ST
EAN
8001636173979
Artikelnummer
SCA688.204.R
Herstellernummer
688.204.R
Hersteller
SCA
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
universal
Einführung von hinten:
ja
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
50 mm
Anreihbar:
ja
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
rot
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Deckelbefestigung:
geschraubt
Witterungsbeständig:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


