SCAME PARRE S.P.A. - SCA688.205.R SCATOLA DER.120X 80 S/PAS.IP55 CUBIK 960 - 688.205.R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Bestückung - ohne
Montageart - universal
Schutzart (IP) - IP55
Farbe - rot
Packung
42 ST
EAN
8001636173986
Artikelnummer
SCA688.205.R
Herstellernummer
688.205.R
Hersteller
SCA
Form:
quadratisch
Bestückung:
ohne
Montageart:
universal
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
rot
Einführung von hinten:
ja
Länge:
120 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
50 mm
Anreihbar:
ja
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Deckelbefestigung:
geschraubt
Witterungsbeständig:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne



