Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA688.206 SCATOLA DER.150X110 S/PAS.IP55 CUBIK 960 - 688.206

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA688.206 SCATOLA DER.150X110 S/PAS.IP55 CUBIK 960

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bestückung - ohne

  • Form - quadratisch

  • Montageart - universal

  • Einführung von hinten - ja

  • Länge - 150 mm

Packung

  • 48 ST

EAN

8001636165011

Artikelnummer

SCA688.206

Herstellernummer

688.206

Hersteller

SCA

Bestückung:

ohne

Form:

quadratisch

Montageart:

universal

Einführung von hinten:

ja

Länge:

150 mm

Breite:

110 mm

Tiefe:

70 mm

Anreihbar:

ja

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung Deckel:

Montagedeckel

Deckelbefestigung:

geschraubt

Witterungsbeständig:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

IP55 GW 960°C GRIGIO TERMOPLASTICO CON PARETI LISCE