SCAME PARRE S.P.A. - SCA689.204 SCATOLA DER.100X100 S/PAS.IP55 SCABOX - 689.204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Bestückung - ohne
Montageart - universal
Schutzart (IP) - IP55
Farbe - grau
Packung
40 ST
EAN
8001636279008
Artikelnummer
SCA689.204
Herstellernummer
689.204
Hersteller
SCA
Form:
quadratisch
Bestückung:
ohne
Montageart:
universal
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
grau
Einführung von hinten:
ja
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
50 mm
Anreihbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Deckelbefestigung:
geschraubt
Witterungsbeständig:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne



