Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA689.205 SCATOLA DER.120X 80 S/PAS.IP55 SCABOX - 689.205

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - universal

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Farbe - grau

Packung

  • 42 ST

EAN

8001636278988

Artikelnummer

SCA689.205

Herstellernummer

689.205

Hersteller

SCA

Form:

quadratisch

Bestückung:

ohne

Montageart:

universal

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

ja

Länge:

120 mm

Breite:

80 mm

Tiefe:

50 mm

Anreihbar:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

Montagedeckel

Deckelbefestigung:

geschraubt

Witterungsbeständig:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

IP55 GW 650°C HALOGEN FREE GRIGIO TECNOPOLIMERO CON PARETI LISCE