Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA745.3505-006 AVV.IND.ROLLER450 4 PRESE IP55 - 745.3505-006

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA745.3505-006 AVV.IND.ROLLER450 4 PRESE IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelbestückung - H07RN-F

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Automatisches Kabelaufrollen - nein

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Art des Netzanschlusses - CEE

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636039022

Artikelnummer

SCA745.3505-006

Herstellernummer

745.3505-006

Hersteller

SCA

Kabelbestückung:

H07RN-F

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Art des Netzanschlusses:

CEE

IP55 16A 3P+N+T 400V 30m