Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA746.0000-000 RULLO AVVOLGITUTTO 330 - 746.0000-000

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA746.0000-000 RULLO AVVOLGITUTTO 330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Automatisches Kabelaufrollen - nein

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Art des Netzanschlusses - CEE

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636315614

Artikelnummer

SCA746.0000-000

Herstellernummer

746.0000-000

Hersteller

SCA

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Art des Netzanschlusses:

CEE

RULLO AVVOLGITUTTO 330. Grado di protezione: IP55.