SCAME PARRE S.P.A. - SCA746.3512-351 AVV.ROLLER330 PR.OMNIA C/DISG. - 746.3512-351

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderquerschnitt - 2.5 mm²
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0
Kabelbestückung - H07RN-F
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anzahl der CEE-Steckdosen - 1
Packung
1 ST
EAN
8001636062020
Artikelnummer
SCA746.3512-351
Herstellernummer
746.3512-351
Hersteller
SCA
Aderquerschnitt:
2.5 mm²
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Kabelbestückung:
H07RN-F
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der CEE-Steckdosen:
1
Ader-Zahl:
4
Kabellänge:
30 m
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Tragerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Art des Netzanschlusses:
CEE
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Farbe:
schwarz
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:
0


