Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA780.2762 LAMP.MIZAR OPALIZ.60W E27 IP44 - 780.2762

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA780.2762 LAMP.MIZAR OPALIZ.60W E27 IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 12 ST

EAN

8001636044057

Artikelnummer

SCA780.2762

Herstellernummer

780.2762

Hersteller

SCA

Schutzart (IP):

IP44

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

Glühlampe

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

132 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

110 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

227 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Lampada mizar opalino. 60W. E27. IP44